Punta da martello SDS-plus Pro 4 SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 550/600 mm

Codice art.: 630532000
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630532000
EAN / GTIN 4007430419750
Codice del produttore 630532000

Descrizione

Descrizione:

  • Massima velocità di foratura grazie all'attrito ridotto e alla migliorata trasmissione dei colpi grazie alla speciale geometria di taglio della testa a forma di scalpello
  • Punta di centraggio robusta e longeva per un inizio di foratura preciso
  • I Power Breakers danno origine a microfessurazioni nel materiale per migliorare notevolmente la velocità di foratura
  • Maggiorati inviti per armature d'acciaio riducono la probabilità di bloccaggio con l'armatura
  • La geometria dell'elica a 2 spirali, di grande volume e dotata di rinforzo dell'anima, per una rapida asportazione della polvere di foratura e massima sicurezza alla rottura
  • Ideale per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali, granito

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 550 mm
  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza complessiva: 600 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello