• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta da martello SDS-plus Pro 4 SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 400/450 mm

Codice art.: 630531000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630531000
EAN / GTIN 4007430419736
Codice del produttore 630531000
Numero-L L01750 985

Descrizione

Descrizione:

  • Massima velocità di foratura grazie all'attrito ridotto e alla migliorata trasmissione dei colpi grazie alla speciale geometria di taglio della testa a forma di scalpello
  • Punta di centraggio robusta e longeva per un inizio di foratura preciso
  • I Power Breakers danno origine a microfessurazioni nel materiale per migliorare notevolmente la velocità di foratura
  • Maggiorati inviti per armature d'acciaio riducono la probabilità di bloccaggio con l'armatura
  • La geometria dell'elica a 2 spirali, di grande volume e dotata di rinforzo dell'anima, per una rapida asportazione della polvere di foratura e massima sicurezza alla rottura
  • Ideale per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali, granito

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 400 mm
  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza complessiva: 450 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello