Box modulare 150

Codice art.: 630327 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione esterna lunghezza 275 mm
    Dimensione esterna larghezza 125 mm
    Dimensione esterna altezza 43 mm
    Dimensione interna lunghezza 366 mm
    Dimensione interna larghezza 103 mm
    Dimensione interna altezza 33 mm
    Tipo di prodotto Box modulare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 630327 150
    EAN / GTIN 4062406754617
    Codice del produttore 630327 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scatola vuota al n. art. 412474.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello