• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Box modulare 21-1

Codice art.: 630320 21-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.314 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 127 mm
Dimensione esterna larghezza 85 mm
Dimensione esterna altezza 47 mm
Dimensione interna lunghezza 121 mm
Dimensione interna larghezza 74 mm
Dimensione interna altezza 38 mm
Tipo di prodotto Box modulare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881
Codice del produttore 630320 21-1

Descrizione

Uso:

Per la custodia versatile dei più diversi utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello