Tubo flessibile di aspirazione Ø 58 mm, L-3 m, A-58/58 mm

Codice art.: 630312000
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630312000
EAN / GTIN 4007430418074
Codice del produttore 630312000
Numero-L L01760 127

Descrizione

Descrizione:

  • Se si utilizza un secondo tubo flessibile di aspirazione, l’aspiratore può essere posizionato ad una distanza di max. 6 m dal posto di lavoro

Proprietà:

  • Ø di collegamento, esterno: 58 mm
  • Descrizione del prodotto: Se si utilizza un secondo tubo di aspirazione, il dispositivo di aspirazione può essere posizionato a una distanza massima di 6 m dal luogo di lavoro
  • Lunghezza tubo: 3 m.
  • Ø tubo flessibile, esterno: 58 mm Ø tubo flessibile, interno: 47 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello