Chiave a doppio snodo esagonale interno 5x6 mm

Codice art.: 6302330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6302330
EAN / GTIN 4010886630235
Codice del produttore 6302330

Descrizione

Descrizione:

Ampio raggio di inclinazione
Chiavi a bussola in acciaio al cromo molibdeno 42CrMo4 GEDORE, fosfatizzate, cromate

Proprietà:

  • 26 D: 6
  • Design: Campo di rotazione extra large, albero con fori per perni di rotazione 26 D e 26 RS
  • Ø foro [mm]: 6 mm
  • Profondità di inserimento 1: 5,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 6,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 202 mm
  • Materiale: 42CrMo4
  • Superficie: fosfatato, albero cromato
  • Larghezza tra le piastre [AF]: x
  • Larghezza tra i piani [mm]: 5 x 6
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 5
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 6
  • Isolato a 1000 V: no
  • 26 RS: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello