Set start/stop CordlessControl, tipo F

Codice art.: 630231000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630231000
EAN / GTIN 4061792192645
Codice del produttore 630231000

Descrizione

Descrizione:

  • All'accensione/allo spegnimento dell'utensile a batteria, l'aspiratore a cavo collegato si avvia/arresta automaticamente
  • Compatibile con gli aspiratori a cavo e a batteria e con gli aspirapolvere a cavo comunemente disponibili sul mercato
  • Avvio manuale dell'aspiratore attraverso il pulsante Remote sul manicotto di collegamento del tubo flessibile
  • La funzione ″Vibration Detection″ sul trasmettitore consente di accendere/spegnere automaticamente l'aspirapolvere attraverso il rilevamento delle vibrazioni
  • In presenza di vibrazioni insufficienti, il trasmettitore può essere collegato direttamente all'utensile da aspirare con la cinghia multipla
  • Cinghia multipla per il fissaggio del trasmettitore a tutti i comuni diametri dei tubi flessibili
  • Il set start/stop CordlessControl sostituisce la funzione della presa apparecchi in un aspiratore a cavo

Proprietà:

  • Frequenza radio: 2402 - 2445 MHz
  • Tensione di rete: 220 - 240 V.
  • Potenza del segnale: - 6 dBm
  • Trasmettitore alimentazione: CR2032

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello