Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 19 pezzi 6

Codice art.: 630166 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 3,5-13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 19
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Campo apertura bussola esagonale 3,5-13 mm
    Lunghezza 227 mm
    Larghezza 131 mm
    Altezza 57 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 630166 6
    EAN / GTIN 4018754261512
    Codice del produttore 96011124

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, cromato.

    Fornitura:

    chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631000 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116
    Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150
    Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150
    Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4
    Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4
    Riposte in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello