• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala a pioli in acciaio inox V4A 400mm larghezza libera 10 pioli

Codice art.: 63010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scale per pozzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63010
EAN / GTIN 4031405630109
Codice del produttore 063010

Descrizione

Descrizione:

  • Sottaceto e passivato
  • Larghezza libera 400 mm
  • Aste tubolari rettangolari 50 x 20 mm
  • Pioli perforati antiscivolo
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 440 mm
  • Larghezza colonna: 20 mm
  • Altezza colonna: 50 mm
  • Lunghezza conduttore: 2800 mm
  • Larghezza libera: 400 mm
  • Materiale: Acciaio legato V4A
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 10 pioli
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello