3/4″ Chiave a bussola, lungo (inch) 7/8″

Codice art.: 6300A 7/8
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6300A 7/8
    EAN / GTIN 4991644143740
    Codice del produttore 6300A 7/8

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 90 mm
    Dimensione D2: 34 mm
    D1: 32 mm
    Lunghezza: 23 mm
    Altezza: 64 mm
    Guida: 3/4″
    Attacco quadro
    Uscita 7/8″
    Attacco esagonale
    Superficie: cromato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello