3/4″ Chiave a bussola, lungo (inch) 1.1/2″

Codice art.: 6300A 1.1/2
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6300A 1.1/2
    EAN / GTIN 4991644143849
    Codice del produttore 6300A 1.1/2
    Numero-L L60050 8350

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 90 mm
    Dimensione D2: 45 mm
    D1: 52 mm
    Lunghezza: 39 mm
    Altezza: 61 mm
    Guida: 3/4″
    Attacco quadro
    Uscita 1.1/2″
    Attacco esagonale
    Superficie: cromato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello