CRDCN 3225P-09-120 Utensili con fissaggio a staffa per inserti ceramici tondi positivi a 7°

Codice art.: 6300875
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6300875
    EAN / GTIN 7291075421880
    Codice del produttore 6300875
    Numero-L L23990 114

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 12.5 mm

    Proprietà:

    • Functional Length (LF) 170 mm
    • Functional Width (WF) 30 mm
    • Head Length (LH) 12.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Master Insert Identification (MIID) RCGX 090700
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
    • Altezza stelo (H) 32 mm
    • Profondità stelo (B) 25 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello