• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Scala a pioli in acciaio inossidabile V4A 400mm larghezza libera 7 pioli

Codice art.: 63007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 7
Materiale Acciaio legato
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63007
EAN / GTIN 4031405630079
Codice del produttore 063007
Numero-L L90110 701

Descrizione

Descrizione:

  • Sottaceto e passivato
  • Larghezza libera 400 mm
  • Aste tubolari rettangolari 50 x 20 mm
  • Pioli perforati antiscivolo
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 440 mm
  • Larghezza colonna: 20 mm
  • Altezza colonna: 50 mm
  • Lunghezza conduttore: 1960 mm
  • Larghezza libera: 400 mm
  • Materiale: Acciaio legato V4A
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 7 pioli
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello