Assortimento di bussole per viti con impronta Torx®, attacco quadro da 1/4 – 1/2 pollice 13 pezzi 13

Codice art.: 630041 13
Sconto
181,50 €
Imposta il prezzo 13 Articolo (7,92 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero inserti Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 13
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
    Lunghezza 227 mm
    Larghezza 131 mm
    Altezza 57 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 630041 13
    EAN / GTIN 4018754323234
    Codice del produttore 96011101

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra a norma DIN 3122 / 3123; bussole a norma DIN 3124, quadri interni / esterni a norma DIN 3120.

    Uso:

    Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 – M14.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Fornitura:

    Bussole da 1/4 pollice per Torx®: 8 pz. n. art. 631809 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
    Bussole da 1/2 pollice per Torx®: 5 pz. n. art. 631809 Dim. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60
    Riposte in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello