Gradino d'uscita in alluminio brillante gap 150mm

Codice art.: 62967
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scaletta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 62967
EAN / GTIN 4031405629677
Codice del produttore 062967
Numero-L L90110 311

Descrizione

Descrizione:

  • Per allargare il gradino superiore e ridurre la larghezza del gioco all'uscita
  • Dimensioni: 520 x 100 – 300 mm
  • Composto da pioli corrugati, incl. 2 connettori terminali per guide per scale
  • Include due connettori terminali per longheroni a scala

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Dimensione gioco: 150 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello