• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ 625 mm ∙ 60 – 320

Codice art.: 6293-1CTCAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Coppia massima 320 Nm
Lunghezza complessiva L 625 mm
Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6293-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193288
Codice del produttore 6293-1CTCAL
Numero-L L60140 5380

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica con certificato di calibratura DAkkS
  • Attacco ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (in direzione di utilizzo)
    Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
    • Segnale ottico (modelli con nottolino di segnalazione)
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 625 mm
  • Nm min-max: 60 – 320 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Graduazione della scala (Nm): 2 Nm
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 592.00 – 573.80 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 10.3 – 56.8 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 38.5 mm
  • Spessore testa a: 23 mm
  • Larghezza testa b: 30 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello