Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ 511 mm ∙ 40 – 200

Codice art.: 6292-1CTCAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6292-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193271
Codice del produttore 6292-1CTCAL
Numero-L L60140 3828

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica con certificato di calibratura DAkkS
  • Attacco ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (in direzione di utilizzo)
    Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
    • Segnale ottico (modelli con nottolino di segnalazione)
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 511 mm
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Graduazione della scala (Nm): 1 Nm
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 478.00 – 455.44 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 8.5 – 44.8 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 38.5 mm
  • Spessore testa a: 23 mm
  • Larghezza testa b: 30 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello