Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ 389 mm ∙ 20 – 120

Codice art.: 6291-2CT
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6291-2CT
EAN / GTIN 4000896026104
Codice del produttore 6291-2CT
Numero-L L60140 617

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (in direzione di utilizzo)
    Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
    • Segnale ottico (modelli con nottolino di segnalazione)
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 389 mm
  • Peso netto (kg): 0.85 kg
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Graduazione della scala (Nm): 1 Nm
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 348.30 – 334.20 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 5.9 – 36.6 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 30 mm
  • Spessore testa a: 18 mm
  • Larghezza testa b: 23 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello