Mola 200x40x20 mm, 220 K, CN,Ds

Codice art.: 629098000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 629098000
EAN / GTIN 4007430202116
Codice del produttore 629098000
Numero-L L01750 1354

Descrizione

Descrizione:

  • Adatte per la finitura di acciai non temprati, ad es. coltelli, scalpelli da incisione, scalpelli da tornio, coltelli incisori, cunei, cesoie

Proprietà:

  • Diametro x spessore x alesaggio: 200 x 40 x 20 mm
  • Adatto per: TNS 175
  • Grana e durezza: 220 K.
  • Descrizione del prodotto: Adatto per la rettifica fine di acciai non induriti, ad esempio lama, scalpello per legno, scalpello per tornitura, coltelli da intaglio, utensili per spaccatura,

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello