Mola 200x25x20 mm, 60 N, CN,Ds

Codice art.: 629094000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 629094000
EAN / GTIN 4007430202024
Codice del produttore 629094000
Numero-L L01750 826

Descrizione

Descrizione:

  • Per la levigatura di utensili in acciaio
  • Grana fine (60 N): adatta per la finitura di acciai temprati e non temprati, ad es. punte elicoidali, giraviti, scalpelli, cunei, scalpelli da incisione, coltelli da intaglio
  • Grana grossolana (36 P): adatta per la prelevigatura di acciai temprati e non temprati, ad es. giraviti, scalpelli, cunei

Proprietà:

  • Diametro x spessore x alesaggio: 200 x 25 x 20 mm
  • Adatto per: DS 200/25 W / DS 200/25 D
  • grano e durezza: 60 N.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello