Mola 175x25x20 mm, 36 P, CN,Ds

Codice art.: 629091000
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
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 629091000
    EAN / GTIN 4007430201898
    Codice del produttore 629091000
    Numero-L L01750 1651

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per la levigatura di utensili in acciaio
    • Grana fine (60 N): adatta per la finitura di acciai temprati e non temprati, ad es. punte elicoidali, giraviti, scalpelli, cunei, scalpelli da incisione, coltelli da intaglio
    • Grana grossolana (36 P): adatta per la prelevigatura di acciai temprati e non temprati, ad es. giraviti, scalpelli, cunei

    Proprietà:

    • Diametro x spessore x alesaggio: 175 x 25 x 20 mm
    • Adatto per: DS 175 W / DS 175 D
    • grana e durezza: 36 P..

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello