3 nastri abrasivi 50x650 mm, P100, Ds

Codice art.: 629061000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 629061000
EAN / GTIN 4007430202147
Codice del produttore 629061000

Descrizione

Descrizione:

  • Nastri abrasivi pregiati (corindone normale) con dispersione fitta, elevata resa di abrasione e lunga durata. Di impiego universale. Per la levigatura e sbavatura di metalli, acciai legati e bassolegati, ghisa, leghe di alluminio, ottone, bronzo, strati metallici duri, gomme, materie plastiche ecc.
  • Velocità periferica consigliata: 25-35 m/s

Proprietà:

  • Dimensioni: 50 x 650 mm
  • Grano: P 100
  • unità di vendita: 3

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello