Cinghia di sicurezza Quick-Connect DS fino a 5 kg

Codice art.: 628970000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 628970000
EAN / GTIN 4061792200845
Codice del produttore 628970000
Numero-L L01760 22
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta cinghia di sicurezza con passante di sicurezza per batterie per impedire o attenuare l’urto in caso di caduta dell’utensile assicurato
  • Quick Connect: il lavoro può iniziare in pochissimi secondi grazie ai moschettoni con sistema Twist-Lock a entrambe le estremità
  • Grande libertà di movimento senza contorsioni o bloccaggi grazie al giunto snodato integrato
  • Indicazione chiara del peso di sicurezza massimo
  • Certificati secondo lo standard di sicurezza internazionale ANSI/ISEA 121-2018
  • Nel programma di accessori Metabo per la sicurezza sul lavoro sono disponibili degli altri prodotti per la protezione anticaduta

Proprietà:

  • Max. Peso di sicurezza: 5 kg

Download & documenti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello