Chiave a compasso con settori variabili curvata, ⌀ Massimo / ⌀ Nominale perno: 40/3mm

Codice art.: 628810 40/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Massimo / ⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 764C
Denominazione originale prodotto 764CC
⌀ Massimo 40 mm
⌀ Nominale perno 3 mm
Lunghezza complessiva 158 mm
Distanza dei settori regolabile a 18 mm - 40 mm
Filettatura del perno M4
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628810 40/3
EAN / GTIN 4020772051051
Codice del produttore 51052

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.
Curvata, con perni intercambiabili.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ Perno = ⌀ Nominale perno − 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello