• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Giunto a raccordo rapido UNI 6 mm

Codice art.: 628706000
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628706000
EAN / GTIN 4007430262943
Codice del produttore 628706000
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco universale per raccordi filettati con profilo Euro, ARO o ISO

Proprietà:

  • Dimensioni attacco: 6 mm
  • Versione: Con passacavo
  • Unità di vendita: 1
  • Confezione: Autonoma

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello