• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama ″cordless cut wood - classic″, 216x30 Z28 WZ 5° /B

Codice art.: 628665000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628665000
EAN / GTIN 4061792173538
Codice del produttore 628665000

Descrizione

Descrizione:

  • Massima autonomia per seghe a batteria grazie a una larghezza di taglio e a uno spessore del corpo lama ridottissimi
  • Numero notevolmente maggiore di tagli per ogni carica rispetto alle lame standard, con la stessa elevata durata

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Adatto per: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5°
  • Spessore lama: 1,2 mm
  • Confezione: Blister
  • Numero di denti: 28
  • Forma del dente: Attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello