Lama ″precision cut wood - classic″, 305x30 Z56 WZ 5°neg /B

Codice art.: 628657000
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
⌀ Lama D 305 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 56
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628657000
EAN / GTIN 4061792173453
Codice del produttore 628657000
Numero-L L01750 1923

Descrizione

Descrizione:

  • Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
  • Per risultati di taglio netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
  • Adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
  • È necessaria una sega circolare di potenza più elevata

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 305 x 2,4 x 30 mm
  • ADATTO PER: KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 1,6 mm
  • Confezione: Blister
  • Numero di denti: 56
  • Forma del dente: Attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello