Lama ″cordless cut wood - classic″, 216x30 Z40 WZ 5° /B

Codice art.: 628654000
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
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628654000
EAN / GTIN 4061792173422
Codice del produttore 628654000

Descrizione

Descrizione:

  • Massima autonomia per seghe a batteria grazie a una larghezza di taglio e a uno spessore del corpo lama ridottissimi
  • Numero notevolmente maggiore di tagli per ogni carica rispetto alle lame standard, con la stessa elevata durata

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Adatto per: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5°
  • Spessore lama: 1,2 mm
  • Confezione: Blister
  • Numero di denti: 40
  • Forma del dente: Attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello