Disco diamantato per troncare 125x22,23mm, ″GP″, granito ″professional″

Codice art.: 628576000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628576000
EAN / GTIN 4061792174511
Codice del produttore 628576000

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per troncare potente con bordo segmentato per troncare in modo rapido e aggressivo i materiali duri con un’alta resa di troncatura e un’ottima durata
  • Particolarmente adatto a tutti i tipi di granito e alle marmette di graniglia
  • Alta sicurezza grazie ai segmenti diamantati saldati al laser. Altezza del segmento 12 mm.

Proprietà:

  • Peso lordo: 0,200 kg
  • Diametro x foro: 125 x 22,23 mm
  • Velocità massima: 12200 rpm
  • Numero di segmenti: 15
  • Dimensioni dei segmenti: 20 x 2,4 x 12 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello