Disco diamantato per troncare 350x20,0/25,4mm, ″UP″, universale ″professional″

Codice art.: 628564000
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628564000
EAN / GTIN 4061792174429
Codice del produttore 628564000
Numero-L L01750 1866
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per troncare potente con bordo segmentato per troncare in modo rapido e aggressivo i materiali duri con un’alta resa di troncatura e un’ottima durata
  • Particolarmente adatto a tutti i materiali edili come calcestruzzo, cemento bianco, pietre arenarie dure e tenere, mattoni in argilla
  • Bordi di taglio netti e alta velocità di taglio grazie ai segmenti speciali a dente corto
  • Alta sicurezza grazie ai segmenti diamantati saldati al laser. Altezza del segmento 9-10 mm.
  • N. d’ordine 628563000 e 628564000 con anello di riduzione per le macchine con attacco di 20 mm o 25,4 mm

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 350 x 20 / 25,4 mm
  • Max. numero di giri: 5400 /min
  • Dimensioni del segmento: 24 x 2,8 x 10 mm
  • Numero di segmenti: 37
  • Unità di vendita: 1
  • Confezione: Cartone

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello