• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3 inserti per viti Torx T25 / 25 mm Diamant

Codice art.: 628510000
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628510000
EAN / GTIN 4061792004009
Codice del produttore 628510000

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per avvitare in acciaio al cromo vanadio (qualità S2) per un'elevata longevità e accoppiamento di forza mediante le viti
  • Speciale rivestimento diamantato per una posizione estremamente sicura della vite; riduzione dell'effetto ″come out″, quindi il lavoro è notevolmente agevolato
  • La zona di torsione consente di assorbire i picchi di coppia, perché assorbe le forze e le vibrazioni durante l'avvitatura. Sono possibili elevate sollecitazioni di forza; protegge dalla rottura anticipata.
  • Azionamento esagonale 1/4″

Proprietà:

  • Dimensioni in bit: T25
  • Lunghezza complessiva: 25 mm
  • unità di vendita: 3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello