• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama ″aluminium cut - professional″, 254x30 Z72 FZ/TZ 5°neg

Codice art.: 628447000
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
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628447000
EAN / GTIN 4061792173835
Codice del produttore 628447000
Numero-L L01750 823

Descrizione

Descrizione:

  • Tagli perfetti nell'alluminio grazie alla speciale geometria dei denti
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari di Ø 216, 254 e 305

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Adatto per: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 i Plus
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 2 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 72
  • Profilo dente: FZ/TZ

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello