• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama ″cordless cut wood - professional″, 216x30 Z28 WZ 5°neg

Codice art.: 628444000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628444000
EAN / GTIN 4061792173804
Codice del produttore 628444000

Descrizione

Descrizione:

  • Massima autonomia per seghe a batteria grazie a una larghezza di taglio e a uno spessore del corpo lama ridottissimi
  • Numero notevolmente maggiore di tagli per ogni carica rispetto alle lame standard, con la stessa elevata durata
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari con Ø 216 mm

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Adatto per: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 1,2 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 28
  • Forma del dente: Attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello