Lama ″laminate cut - professional″, 216x30 Z60 FZ/TZ 0°

Codice art.: 628442000
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
    Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628442000
    EAN / GTIN 4061792173781
    Codice del produttore 628442000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tagli precisi e netti in pannelli in laminato di qualsiasi tipo grazie a una geometria dei denti specificamente sviluppata
    • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
    • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
    • Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari di Ø 216, 254

    Proprietà:

    • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 216 x 2,4 x 30 mm
    • Adatto per: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM / KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus
    • Materiale: HW/CT
    • Angolo di inclinazione: 0°
    • Spessore lama: 1,8 mm
    • Confezione: Cartone
    • Numero di denti: 60
    • Profilo dente: FZ/TZ

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello