• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Lama “power cut wood - classic”, 190x30, Z18 WZ 5° / B

Codice art.: 628417000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
⌀ Lama D 190 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 18
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628417000
EAN / GTIN 4061792214637
Codice del produttore 628417000

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
  • Buoni risultati di taglio nei tagli longitudinali in legno massello

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5°
  • Spessore lama: 1,4 mm
  • Confezione: Blister
  • Numero di denti: 18
  • forma del dente: WZ

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello