Lama “power cut wood - classic”, 165x30, Z16 WZ 5° / B

Codice art.: 628416000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 165 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 16
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628416000
EAN / GTIN 4061792214613
Codice del produttore 628416000
Numero-L L01750 1952

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
  • Buoni risultati di taglio nei tagli longitudinali in legno massello

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 165 x 2,2 x 30 mm
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5°
  • Spessore lama: 1,4 mm
  • Confezione: Blister
  • Numero di denti: 16
  • forma del dente: WZ

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello