Chiave a settore con nasello - quadro 68/75 mm

Codice art.: 628400 68/75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 1810A
    Denominazione originale prodotto DIN 1810A
    Per ⌀ esterno dado 68 mm - 75 mm
    Lunghezza complessiva 240 mm
    Tipo di prodotto Chiave a settore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628400 68/75
    EAN / GTIN 4020772054670
    Codice del produttore 54676

    Descrizione

    Esecuzione:

    Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.
    Chiave con nasello quadro secondo DIN 1810 A.

    Uso:

    Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.

    Nota:

    Dim. 135/145; 260/270 spessore diverso dalla norma DIN.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello