Fresa in HM, ZYAS 122570 / 6 - alluminio

Codice art.: 628375000
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
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628375000
    EAN / GTIN 4007430228529
    Codice del produttore 628375000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Frese in metallo duro con speciale dentatura per alluminio per la lavorazione di materiali morbidi e a trucioli lunghi, quali alluminio e plastica. La dentatura per alluminio consente di produrre un ampio volume e un’elevata resa di truciolatura, con un funzionamento senza vibrazioni
    • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
    • Ideali per contorni interni ed applicazioni generali

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 25 mm
    • Lunghezza complessiva: 70 mm
    • Ø testa: 12 mm
    • Ø stelo: 6 mm
    • denti ingranaggio: Denti ingranaggio in alluminio

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello