Fresa in HM, TRE 061050 / 6 - MX

Codice art.: 628372000
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
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628372000
    EAN / GTIN 4007430228482
    Codice del produttore 628372000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Frese in metallo duro con dentatura a croce per applicazioni generali. La dentatura a croce rende comodo il lavoro e migliora il controllo. Grazie a una maggior facilità di taglio, la resa di asportazione è superiore. Ideali per quasi tutti i tipi di metalli, quali ad es. acciaio temprato e non temprato, acciaio inox, titanio, ottone, rame, ghisa, bronzo.
    • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
    • Per applicazioni generali.

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 10 mm
    • Lunghezza complessiva: 50 mm
    • Ø testa: 6 mm
    • Ø stelo: 6 mm
    • dentatura: A croce

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello