Fresa in HM, KEL 123277 / 6 - MX

Codice art.: 628367000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628367000
EAN / GTIN 4007430228437
Codice del produttore 628367000

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con dentatura a croce per applicazioni generali. La dentatura a croce rende comodo il lavoro e migliora il controllo. Grazie a una maggior facilità di taglio, la resa di asportazione è superiore. Ideali per quasi tutti i tipi di metalli, quali ad es. acciaio temprato e non temprato, acciaio inox, titanio, ottone, rame, ghisa, bronzo.
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
  • Per la lavorazione di punti difficilmente accessibili.

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 32 mm
  • Lunghezza complessiva: 77 mm
  • Ø testa: 12 mm
  • Ø stelo: 6 mm
  • dentatura: A croce

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello