Fresa in HM, RBF 122570 / 6 - MX

Codice art.: 628356000
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628356000
EAN / GTIN 4007430228314
Codice del produttore 628356000

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con dentatura a croce per applicazioni generali. La dentatura a croce rende comodo il lavoro e migliora il controllo. Grazie a una maggior facilità di taglio, la resa di asportazione è superiore. Ideali per quasi tutti i tipi di metalli, quali ad es. acciaio temprato e non temprato, acciaio inox, titanio, ottone, rame, ghisa, bronzo.
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
  • Per la lavorazione di pezzi di forma stretta.

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 25 mm
  • Lunghezza complessiva: 70 mm
  • Ø testa: 12 mm
  • Ø stelo: 6 mm
  • dentatura: A croce

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello