• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa in HM, KUD 060550 / 6 - MX

Codice art.: 628349000
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628349000
EAN / GTIN 4007430228246
Codice del produttore 628349000

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con dentatura a croce per applicazioni generali. La dentatura a croce rende comodo il lavoro e migliora il controllo. Grazie a una maggior facilità di taglio, la resa di asportazione è superiore. Ideali per quasi tutti i tipi di metalli, quali ad es. acciaio temprato e non temprato, acciaio inox, titanio, ottone, rame, ghisa, bronzo.
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
  • Per la lavorazione di contorni e la sbavatura di fori interni. Specifiche per la fresatura di punti difficilmente accessibili.

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 5 mm
  • Lunghezza complessiva: 50 mm
  • Ø testa: 6 mm
  • Ø stelo: 6 mm
  • dentatura: A croce

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello