Cacciavite a taglio 3/4″ esagonale 32 mm

Codice art.: 6282630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6282630
EAN / GTIN 4010886628263
Codice del produttore 6282630
Numero-L L60160 2655

Descrizione

Descrizione:

Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
Per uso con avvitatori
In acciaio speciale GEDORE, bruniti
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Lunghezza inserto: 56,0 mm
  • Inserto Ø 1: 49,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 44,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 19,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 56 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: brunito
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 32
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori