Set di chiavi a bussola 3/4″ 16 pz esagonali 22-60 mm

Codice art.: 6281150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6281150
EAN / GTIN 4010886628119
Codice del produttore 6281150
Numero-L L60160 2903

Descrizione

Descrizione:

Con bussole a profilo esagonale (N. 32) o poligonale (N. D 32) UD, per uso a mano
Con utensili di azionamento
Assortimento Z-94 con leva a cricchetto passante
In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
Misure: 555 x 230 x 80 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello