• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi a bussola 3/4″ 14 pz UD 15/16-2″ UD 15/16-2″ UD 15/16-2″

Codice art.: 6280690
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6280690
EAN / GTIN 4010886628065
Codice del produttore 6280690
Numero-L L60160 4323

Descrizione

Descrizione:

Con bussole a profilo UD poligonale, per azionamento manuale
Con utensili di azionamento
In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
Misure: 525 x 203 x 73 mm
In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Larghezza totale [mm]: 525 mm
  • Altezza totale [mm]: 73 mm
  • Profondità totale [mm]: 203 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello