Set di chiavi a bussola 3/4″ 14 pz. profilo UD 22-50 mm

Codice art.: 6280420
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6280420
    EAN / GTIN 4010886628041
    Codice del produttore 6280420
    Numero-L L60160 2452

    Descrizione

    Descrizione:

    Con bussole a profilo esagonale (N. 32) o poligonale (N. D 32) UD, per uso a mano
    Con utensili di azionamento
    Con cricchetto reversibile a dentatura fine
    Con disco di scatto, a dentatura fine e robusta
    Con cassa di lamiera blu GEDORE
    Misure: 525 x 203 x 73 mm

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
    • Larghezza totale [mm]: 525 mm
    • Altezza totale [mm]: 73 mm
    • Profondità totale [mm]: 203 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello