Lama ″power cut wood - professional″, 216x30, Z24 WZ 5° neg.

Codice art.: 628009000
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
⌀ Lama D 216 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 24
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628009000
EAN / GTIN 4007430177193
Codice del produttore 628009000

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
  • Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali in legno massello
  • Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Adatto per: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 1,8 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 24
  • Forma del dente: Attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello