Lama ″power cut wood - professional″, 210x30, Z16 FZ 25°

Codice art.: 628007000
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
    Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628007000
    EAN / GTIN 4007430176189
    Codice del produttore 628007000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
    • Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali in legno massello
    • Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento
    • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
    • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità

    Proprietà:

    • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 210 x 2,6 x 30 mm
    • Adatto per: KS e 1678 S-Signal
    • Materiale: HW/CT
    • Angolo di inclinazione: 25°
    • Spessore lama: 1,8 mm
    • Confezione: Cartone
    • Numero di denti: 16
    • Forma del dente: FZ

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello