Lama ″multi cut - professional″, 150x20, Z36 WZ 10°

Codice art.: 628000000
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
    Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628000000
    EAN / GTIN 4007430176110
    Codice del produttore 628000000
    Numero-L L01750 1658

    Descrizione

    Descrizione:

    • Impiego universale per materiali più impegnativi
    • Per le esigenze più elevate relative alla qualità di taglio, ad es. laminato, profilati in plastica, alluminio, rame, ottone di spessore ridotto
    • Ideali per molte applicazioni nelle ristrutturazioni di interni
    • Risultati di taglio perfetti anche per tagli obliqui in legno massello, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF
    • È necessaria una sega circolare di elevata potenza
    • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
    • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità

    Proprietà:

    • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 150 x 2,4 x 20 mm
    • Adatto per: KS 0852 S.
    • Materiale: HW/CT
    • Angolo di inclinazione: 10°
    • Spessore lama: 1,6 mm
    • Confezione: Cartone
    • Numero di denti: 36
    • Forma del dente: Attrezzo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello