Serie punte per metalli HSS-G, 7 pezzi

Codice art.: 627979000
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627979000
EAN / GTIN 4061792157385
Codice del produttore 627979000
Numero-L L01750 308

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, taglio destrorso, tipo N
  • Affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
  • Superficie lucida
  • Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato
  • Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite, metalli non ferrosi, plastica. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²
  • 7 pezzi, in custodia di plastica. Set di punte specificamente configurato per le misure dei rivetti della rivettatrice a batteria NP 18 LTX BL 5.0.
  • Ø 2,5 / 3,1 / 2x 3,3 / 4,1 / 4,9 / 5,1 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello